Beli Mesin Gergaji Pita Kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- NACHI Metal Bandsaw for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Material: Cobalt high speed high speed steel PM
- Type: BPQV
- Width (mm): 41
- Thickness (mm): 1.3
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Deskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- Funasaw Bandsaw Blade for Contour MachineDeskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
Daftar Harga Mesin Gergaji Pita Kecil Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| YASUKA Gergaji Mesin | Rp4.899.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) | Rp5.599.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| NACHI Metal Bandsaw for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita) | Rp13.999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/3kP102312128-3.jpg)
/P101518688-1.jpg)



%20(Mata%20Gergaji%20Pita)/P102411252-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)
/p9P101518909-2.jpg)
/P101518893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
/o8P101559872-2.jpg)